RITTAL - Műa tokozott 94x130x57mm /maxszxmé/ átlát. 4db/cs IP66 G36627 - 9508100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Hosszúság - 130 mm
Szélesség - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36627
Gyártói cikkszám
9508100
Gyártói típuskód
PK 9508.100
Alak:
négyszögletű
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
94 mm
Mélység:
57 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 94x130x57mm /maxszxmé/ átlát. 4db/cs