RITTAL - Műa tokozott 94x180x57mm /maxszxmé/ 2db/cs IP66 GA00388 - 9512100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Hosszúság - 180 mm
Szélesség - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00388
Gyártói cikkszám
9512100
Gyártói típuskód
PK 9512.100
Alak:
négyszögletű
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
94 mm
Mélység:
57 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 94x180x57mm /maxszxmé/ 2db/cs