Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack 19''-OS RÖGZÍTŐ, 1U ÉRINTKEZÉSSEL, 24db SN086510 - 2090000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack 19''-OS RÖGZÍTŐ, 1U ÉRINTKEZÉSSEL, 24db SN086510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 5

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm

  • Földeléscsatlakozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177802230

Sonepar cikkszám

SN086510

Gyártói cikkszám

2090000

Gyártói típuskód

DK 2090.000

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

0 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alátéttel:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Menet fajtája:

metrikus

19"-OS RÖGZÍTŐ, 1U ÉRINTKEZÉSSEL, 24db