Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SZ FOGAZOTT CSAVAR, M8x12, 300db/cs SN104490 - 2504800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SZ FOGAZOTT CSAVAR, M8x12, 300db/cs SN104490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177463004

Sonepar cikkszám

SN104490

Gyártói cikkszám

2504800

Gyártói típuskód

SZ 2504.800

Anyag:

egyéb

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarfej:

Torx (TX)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

SZ FOGAZOTT CSAVAR, M8x12, 300db/cs