RITTAL - Tetõ rögzítõ csavar SN150599 - 5051250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torq-Set
Menetátmérő - 0 mm
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177972230
Sonepar cikkszám
SN150599
Gyártói cikkszám
5051250
Gyártói típuskód
VX 5051.250
Anyag:
acél
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torq-Set
Menetátmérő:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Fix karimával:
Nem
Menetek száma coll-onként:
0
Alátéttel és tömítőgyűrűvel:
Nem
Fejátmérő:
22 mm
Bit méret:
0
Csavarmenet hossza:
15 mm
Rittal ipari kiegészítő robusztus, porbevonatú felülettel és megbízható rögzítéssel. Egyszerű szerelhetőség és egységes rendszerintegráció; támogatja a rendezett kábelezést, lerövidíti az átfutási időt és javítja az üzembiztonságot.