RITTAL - VX 25 fészkes anya, M8, 20db/cs SN102777 - 4165500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177920989
Sonepar cikkszám
SN102777
Gyártói cikkszám
4165500
Gyártói típuskód
VX 4165.500
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
0 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
VX fészkes anya, M8, 20db/cs