Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX FÉSZKES ANYA M5 20db/cs SN127762 - 4166500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX FÉSZKES ANYA M5 20db/cs SN127762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 5

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 0 mm

  • Földeléscsatlakozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177942240

Sonepar cikkszám

SN127762

Gyártói cikkszám

4166500

Gyártói típuskód

VX 4166.500

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

0 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alátéttel:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Fészkes anya M5