Ruggear - Ipari mobiltelefon GT80870 - RG210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dual-SIM - Igen
Adat-transzfer Bluetooth-on keresztül - Igen
Kamerával - Igen
Adatátvitel USB-n keresztül - Igen
FM-rádióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80870
Gyártói cikkszám
RG210
Gyártói típuskód
RG210
Dual-SIM:
Igen
Adat-transzfer Bluetooth-on keresztül:
Igen
Kamerával:
Igen
Adatátvitel USB-n keresztül:
Igen
FM-rádióval:
Igen
• Kártyafüggetlen GSM mobiltelefon • IP68 szabványnak megfelelő por és vízállóság • A készülék por, víz és ütésálló • Android 2.3.5. op. rendszerrel • 3,2" HVGA Gorilla Glass kijelzővel • A telefon méretei: 124x68,5x24mm