Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RZB - LED panel 28W 3800lm 4000K SN184607 - 312782.002.1

MásolásMásolás
RZB - LED panel 28W 3800lm 4000K SN184607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN184607

Gyártói cikkszám

312782.002.1

Gyártói típuskód

312782.002.1

LED panel 28W 3800lm 4000K