Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SBP - Reflektor LED 36W 5391lm 4000K IP66 szimm. SN136284 - 06105794

MásolásMásolás
SBP - Reflektor LED 36W 5391lm 4000K IP66 szimm. SN136284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136284

Gyártói cikkszám

06105794

Gyártói típuskód

GUELL 1/S/W 40W 40K-94 ETRC 220-240V

Reflektor LED 36W 5391lm 4000K IP66 szimm.