Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SBP - Reflektor LED 74W 10463lm 4000K IP66 szimm. SN136283 - 06094294

MásolásMásolás
SBP - Reflektor LED 74W 10463lm 4000K IP66 szimm. SN136283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136283

Gyártói cikkszám

06094294

Gyártói típuskód

GUELL 2/S/W 80W 40K-94 ETRC 220-240V

Reflektor LED 74W 10463lm 4000K IP66 szimm.