Schneider - 1/4 fordulatos vándoranya M8 (10db/csomag) SX012234 - NSYSNM8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150432
Sonepar cikkszám
SX012234
Gyártói cikkszám
NSYSNM8
Gyártói típuskód
NSYSNM8
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024