Schneider - 100db önmetsző csavar SX010041 - NSYAMFSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - félkerek fej
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Pozidrive PZ
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480520785
Sonepar cikkszám
SX010041
Gyártói cikkszám
NSYAMFSB
Gyártói típuskód
NSYAMFSB
Anyag:
acél
Fejforma:
félkerek fej
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Anyagminőség:
egyéb
Menetátmérő:
5 mm
Edzett:
Nem
Hosszúság:
10 mm
Menet fajtája:
metrikus
Szín:
acél
Felületkezelés:
bevont
Süllyesztett fej:
Igen
Fix karimával:
Nem
Alátéttel és tömítőgyűrűvel:
Nem
Fejátmérő:
8.5 mm
Kulcsméret (coll):
egyéb
Csavarmenet hossza:
10 mm
Hegy alakja:
csúcs
Rögzítéstechnika - 100db önmetsző csavar