Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 24V DC 10A Din Rail Switch Power Supply SX080333 - BVS240XDPDR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 24V DC 10A Din Rail Switch Power Supply SX080333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. AC kimeneti feszültség - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V

  • 2. AC kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

0731304436942

Sonepar cikkszám

SX080333

Gyártói cikkszám

BVS240XDPDR

Gyártói típuskód

APC BVS240XDPDR

Tápfeszültség típusa:

DC

1. AC kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

1. DC kimeneti feszültség:

24-24 V

2. AC kimeneti feszültség:

0-0 V

2. DC kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Teljesítményfelvétel:

240 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

123.8 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Magasság:

128.5 mm

Mélység:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

3. AC kimeneti feszültség:

0-0 V

3. DC kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

128.5 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

24V DC 10A Din Rail Switch Power Supply