Schneider - 25 M HOSSZÚ BORDÁS KÁBELBEVEZTŐ CSŐ 29mm átm SN018335 - NSYCPT29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 34.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063602
Sonepar cikkszám
SN018335
Gyártói cikkszám
NSYCPT29
Gyártói típuskód
NSYCPT29
Anyag:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
34.5 mm
Belső átmérő:
29 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem