Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 25 m hosszú bordás kábelbeveztő cső O 17 SX010321 - NSYCPT17

MásolásMásolás
Schneider - 25 m hosszú bordás kábelbeveztő cső O 17 SX010321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 21.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480063596

Sonepar cikkszám

SX010321

Gyártói cikkszám

NSYCPT17

Gyártói típuskód

NSYCPT17

Anyag:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

21.2 mm

Belső átmérő:

16.6 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

0-0 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik - 25 m hosszú bordás kábelbeveztő cső O 17