Schneider - Acél ipari doboz 307x257x116 alacsony fedél IP55 SX010596 - NSYDBN3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187896
Sonepar cikkszám
SX010596
Gyártói cikkszám
NSYDBN3025
Gyártói típuskód
NSYDBN3025
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
50.5 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
307 mm
Szélesség:
257 mm
Mélység:
116 mm
Átmérő:
0 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
acél
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Halogénmentes:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Kimeneti csatlakozók dugaszolható épületinstallációs rendszerekhez:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
0 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
0-0 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs