Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Akkus lámpa 10W/1,5W IP55 GT24742 - OVA41318E

MásolásMásolás
Schneider - Akkus lámpa 10W/1,5W  IP55 GT24742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feltölthető - Igen

  • Fő fényforrás - halogénlámpa

  • Védettség (IP) - IP55

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015019

Sonepar cikkszám

GT24742

Gyártói cikkszám

OVA41318E

Gyártói típuskód

OVA41318E

Feltölthető:

Igen

Fő fényforrás:

halogénlámpa

Védettség (IP):

IP55

Névleges feszültség:

230-230 V

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Igen

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Igen

Szélesség:

120 mm

Hosszúság:

262 mm

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

10 W

Beépített töltőberendezés:

Igen

Mellék-fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

zöld

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:

1.5 W

Védettség (NEMA):

3

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

490-490 lm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Magasság / mélység:

165 mm

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Toplux, hordozható vészlámpa, 490 lm, 1 h 30. termék vagy komponens típusa: hordozható vészvilágító lámpa - kábelező eszköz kiegészítő információ: hosszútávú fénysugár 200 m-es hatótávolsággal, tartozék színszűrők. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szer