Schneider - ALTIRA 3x2 modulos süllyesztő doboz, komplett, polárfehér SX002788 - ALB44466N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480914140
Sonepar cikkszám
SX002788
Gyártói cikkszám
ALB44466N
Gyártói típuskód
Altira ALB44466N
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélessége:
166 mm
Készülék magassága:
231 mm
Készülék mélysége:
56.25 mm
Háztartási szerelvények - ALTIRA 3x2 modulos süllyesztő doboz, komplett, polárfehér