Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - aM Biztosítóbetét 14x51 32A SX004283 - DF2EA32

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - aM Biztosítóbetét 14x51 32A SX004283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502428

Sonepar cikkszám

SX004283

Gyártói cikkszám

DF2EA32

Gyártói típuskód

DF2EA32

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.05 W

aM Biztosítóbetét 14x51 32A