Schneider - aM Biztosítóbetét 22x58 32A SX004290 - DF2FA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 32 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502763
Sonepar cikkszám
SX004290
Gyártói cikkszám
DF2FA32
Gyártói típuskód
DF2FA32
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
32 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - aM Biztosítóbetét 22x58 32A