Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - aM Biztosítóbetét 22x58 40A SX004291 - DF2FA40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - aM Biztosítóbetét 22x58 40A SX004291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502787

Sonepar cikkszám

SX004291

Gyártói cikkszám

DF2FA40

Gyártói típuskód

DF2FA40

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

40 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.7 W

aM Biztosítóbetét 22x58 40A