Schneider - Anyacsavar sínen csúsztatható M5,M6 SN148648 - AF1CF56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Rugóval - Nem
Menet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110543179
Sonepar cikkszám
SN148648
Gyártói cikkszám
AF1CF56
Gyártói típuskód
AF1CF56
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Anyacsavar sínen csúsztatható M5,M6