Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bizt betét 80A/24kV SN004670 - 51006547M0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bizt betét 80A/24kV SN004670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481004734

Sonepar cikkszám

SN004670

Gyártói cikkszám

51006547M0

Gyártói típuskód

51006547M0

Névleges áram:

0 A

Bizt betét 80A/24kV