Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bizt.betét kiolvadásjelzős, 80A, 22x58 SX004334 - DF3FA80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bizt.betét kiolvadásjelzős, 80A, 22x58 SX004334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 80 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110504163

Sonepar cikkszám

SX004334

Gyártói cikkszám

DF3FA80

Gyártói típuskód

DF3FA80

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

80 A

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Bizt.betét kiolvadásjelzős, 80A, 22x58