Schneider - Biztosíték tartó 1P 125A biztosítékhoz SN179873 - DF221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119407489
Sonepar cikkszám
SN179873
Gyártói cikkszám
DF221
Gyártói típuskód
DF221
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Biztosíték tartó 1P 125A biztosítékhoz