Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosító betét 10A 380VAC SX004262 - DF2BA1000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosító betét 10A 380VAC SX004262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110499100

Sonepar cikkszám

SX004262

Gyártói cikkszám

DF2BA1000

Gyártói típuskód

DF2BA1000

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.55 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosító betét 10A 380VAC