Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosító betét 16A 660V AC SX004330 - DF3FA16

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosító betét 16A 660V AC SX004330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110504026

Sonepar cikkszám

SX004330

Gyártói cikkszám

DF3FA16

Gyártói típuskód

DF3FA16

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosító betét 16A 660V AC