Schneider - Biztosító betét 25A 690VACl SX004307 - DF2FN25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110502923
Sonepar cikkszám
SX004307
Gyártói cikkszám
DF2FN25
Gyártói típuskód
DF2FN25
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
120 kA
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.5 W
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosító betét 25A 690VACl