Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztosítóbetét 100A 660V AC SX004336 - DF3FN100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 100A 660V AC SX004336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 100 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110555103

Sonepar cikkszám

SX004336

Gyártói cikkszám

DF3FN100

Gyártói típuskód

DF3FN100

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

100 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 100A 660V AC