Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 12A 500VAC SX004271 - DF2CA12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 12A 500VAC SX004271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502046

Sonepar cikkszám

SX004271

Gyártói cikkszám

DF2CA12

Gyártói típuskód

DF2CA12

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.82 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 12A 500VAC