Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 12A 500VAC SX004274 - DF2CN12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 12A 500VAC SX004274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502169

Sonepar cikkszám

SX004274

Gyártói cikkszám

DF2CN12

Gyártói típuskód

DF2CN12

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

120 kA

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.4 W

Biztosítóbetét 12A 500VAC