Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 20A 660VAC SX004281 - DF2EA20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 20A 660VAC SX004281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502381

Sonepar cikkszám

SX004281

Gyártói cikkszám

DF2EA20

Gyártói típuskód

DF2EA20

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.3 W

Biztosítóbetét 20A 660VAC