Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Biztosítóbetét, 20A SX004289 - DF2FA20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét, 20A SX004289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502725

Sonepar cikkszám

SX004289

Gyártói cikkszám

DF2FA20

Gyártói típuskód

DF2FA20

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

20 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét, 20A