Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 4A 660V AC SX004326 - DF3FA04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 4A 660V AC SX004326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110503944

Sonepar cikkszám

SX004326

Gyártói cikkszám

DF3FA04

Gyártói típuskód

DF3FA04

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

4 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 4A 660V AC