Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Biztosítóbetét 6A 660VAC SX004277 - DF2EA06

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Biztosítóbetét 6A 660VAC SX004277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502282

Sonepar cikkszám

SX004277

Gyártói cikkszám

DF2EA06

Gyártói típuskód

DF2EA06

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

6 A

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Biztosítóbetét 6A 660VAC