Schneider - Com'X 510 Energiaszerver, Ethernet adatgyűjtő IP40 SX004417 - EBX510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480748936
Sonepar cikkszám
SX004417
Gyártói cikkszám
EBX510
Gyártói típuskód
EBX510
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
24-24 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
8
Csatornák száma:
1
Eszközök max. száma csatornánként:
64
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Teljesítményfelvétel:
26 W
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP40