Schneider - Csavar anyával SN073421 - DZ5ME5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Menet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110524598
Sonepar cikkszám
SN073421
Gyártói cikkszám
DZ5ME5
Gyártói típuskód
DZ5ME5
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Csavar anyával. tartozék/külön alkatrész kategória: felszerelési kiegészítők - készletenkénti mennyiség: 100 darabos készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret