Schneider - Csavar M6X18 SN127679 - AF1VA618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 5.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 18.2 mm
Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570229
Sonepar cikkszám
SN127679
Gyártói cikkszám
AF1VA618
Gyártói típuskód
AF1VA618
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
5.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
18.2 mm
Csavarfej:
hatlapú csavarbemetszéssel
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Igen
Csavarmenet hossza:
18 mm
Négyzet alakú nyak mérete:
2 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
1.6 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Karimával:
Nem
Fejátmérő:
10 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Szín:
cink
Alátéttel:
Igen
Fej magassága:
2.4 mm
Kulcsméret (coll):
egyéb
Anyag tanúsítvány típusa az EN 10204 szerint:
3.1