Schneider - Csavarkészlet SN134668 - NSYGFR12M65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (coll) - 1/ 4 coll
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Igen
Alkalmas anyagerősséghez - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480173158
Sonepar cikkszám
SN134668
Gyártói cikkszám
NSYGFR12M65
Gyártói típuskód
NSYGFR12M65
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Igen
Alkalmas anyagerősséghez:
12.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Csavarkészlet