Schneider - Csúszó anyacsavar (100db-os csomagolás) SX002707 - AF1CG5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (coll) - 1/ 4 coll
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110543223
Sonepar cikkszám
SX002707
Gyártói cikkszám
AF1CG5
Gyártói típuskód
AF1CG5
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
1.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Rögzítéstechnika - Csúszó anyacsavar (100db-os csomagolás)