Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Doboz fém 155x105x61mm üres IP55 SN005167 - NSYDBN1510

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Doboz fém 155x105x61mm üres IP55 SN005167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 32 mm

  • Bevezetések száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480187841

Sonepar cikkszám

SN005167

Gyártói cikkszám

NSYDBN1510

Gyártói típuskód

NSYDBN1510

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

32 mm

Bevezetések száma:

3

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

32.5 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

155 mm

Szélesség:

105 mm

Mélység:

61 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

acél

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Felület:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Kimeneti csatlakozók dugaszolható épületinstallációs rendszerekhez:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

0 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Doboz fém 155x105x61mm üres IP55