Schneider - eConfigure KNX Lite SX059665 - LSS900100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - tervező/üzembevételező szoftver
Egyéb buszrendszerek - nincs
Nyelv - angol
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481192516
Sonepar cikkszám
SX059665
Gyártói cikkszám
LSS900100
Gyártói típuskód
KNX LSS900100
Busz-rendszer KNX:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
tervező/üzembevételező szoftver
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Nyelv:
angol
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
eConfigure KNX Lite