Schneider - Elosztószekr 1/4 fordulatos vándoranya M6 GT65740 - NSYSNM6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150425
Sonepar cikkszám
GT65740
Gyártói cikkszám
NSYSNM6
Gyártói típuskód
Himel NSYSNM6
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Elosztószekr 1/4 fordulatos vándoranya M6