Schneider - Elosztószekr csavaranya M6 100db/cs SN011351 - AF1CG6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (coll) - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110543209
Sonepar cikkszám
SN011351
Gyártói cikkszám
AF1CG6
Gyártói típuskód
Himel AF1CG6
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
1.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Elosztószekr csavaranya M6 100db/cs