Schneider - Elosztószekr csavaranya M6 MOL-hoz (RAL7035) (10db/csomag) GT52895 - NSYSNSM6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150449
Sonepar cikkszám
GT52895
Gyártói cikkszám
NSYSNSM6
Gyártói típuskód
Himel NSYSNSM6
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Menetvéggel:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Bekattintható:
Nem
Alátéttel:
Nem
Bepattintható rögzítőelem anyaga:
egyéb
Elosztószekr csavaranya M6 MOL-hoz (RAL7035) (10db/csomag)