Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr csavaranya M8 MOL-hoz (RAL7035) GT52896 - NSYSNSM8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr csavaranya  M8 MOL-hoz (RAL7035) GT52896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Rugóval - Nem

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480150456

Sonepar cikkszám

GT52896

Gyártói cikkszám

NSYSNSM8

Gyártói típuskód

Himel NSYSNSM8

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Rugóval:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Hatlapú anyával:

Nem

Menetvéggel:

Nem

Rögzítő lemezzel:

Nem

Bekattintható:

Nem

Alátéttel:

Nem

Bepattintható rögzítőelem anyaga:

egyéb

Elosztószekr csavaranya M8 MOL-hoz (RAL7035)