Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr csavaranya szimplamenetes M6 (RAL7035) GT53150 - NSYCNFM6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr csavaranya szimplamenetes M6 (RAL7035) GT53150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 1.5 mm

  • Földeléscsatlakozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480150463

Sonepar cikkszám

GT53150

Gyártói cikkszám

NSYCNFM6

Gyártói típuskód

Himel NSYCNFM6

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

1.5 mm

Földeléscsatlakozással:

Igen

Alátéttel:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Elosztószekr csavaranya szimplamenetes M6 (RAL7035)