Schneider - Elosztószekr csavaranya szimplamenetes M8 (RAL7035) GT53151 - NSYCNFM8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csavarral - Nem
Alkalmas anyagerősséghez - 1.5 mm
Földeléscsatlakozással - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150470
Sonepar cikkszám
GT53151
Gyártói cikkszám
NSYCNFM8
Gyártói típuskód
Himel NSYCNFM8
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarral:
Nem
Alkalmas anyagerősséghez:
1.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Igen
Alátéttel:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Elosztószekr csavaranya szimplamenetes M8 (RAL7035)