Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr eltávolítható anya M6 GT65745 - NSYCNM6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr eltávolítható anya M6 GT65745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Csavarral - Nem

  • Alkalmas anyagerősséghez - 1.5 mm

  • Földeléscsatlakozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480146770

Sonepar cikkszám

GT65745

Gyártói cikkszám

NSYCNM6

Gyártói típuskód

Himel NSYCNM6

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Csavarral:

Nem

Alkalmas anyagerősséghez:

1.5 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alátéttel:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Elosztószekr eltávolítható anya M6